Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud6 in
- Profundidad general1 pulg.
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 in
- Ancho de pieza única6 in
- Peso de la herramienta0.14 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico reforzado con fibra de vidrio
- ColorRojo/amarillo
- País de origenAlemania
- DescripciónPlástico compuesto Clamp-1000V aislado
- Color del mangoRojo/amarillo
- Número de Upc del fabricante843221006488
- MaterialPlástico reforzado con fibra de vidrio
- Número de piezas1
- UPC_NO843221006488
Descripción general
- Para mantener las alfombrillas aislantes en su lugar.
- Con resorte integrado.
- Totalmente aislado para reducir el riesgo de cortocircuito.
- Fabricado con plástico reforzado con fibra de vidrio.
- 1000V aislado.