Motion
98 67 05

Knipex
98 67 05

Rubber Mat-20" x 20"-1000V Insulated
Artículo MI #07278566
No. Fabricante 98 67 05
Precio182.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 67 05

Rubber Mat-20" x 20"-1000V Insulated
Artículo MI #07278566
No. Fabricante 98 67 05
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
Precio182.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/16 in
  • Longitud
    19 2/3 in
  • Peso
    0.61
  • Ancho
    19 2/3 in

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Número de Upc del fabricante
    843221002350
  • Material
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
98 67 05 ALFOMBRA AISLADA
  • Para mayor protección al trabajar con piezas con tensión o cerca de ellas.
  • Fabricado con goma.
  • 1000V aislado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo