Motion
7650 OHP-BW

Reelcraft
7650 OHP-BW

Carrete de manguera para grasa de alta presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 4000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #07278588
No. Fabricante 7650 OHP-BW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Reelcraft
7650 OHP-BW

Carrete de manguera para grasa de alta presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 4000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #07278588
No. Fabricante 7650 OHP-BW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.730 pulg.
  • Altura total
    20.250 pulg.
  • Longitud total
    19.000 pulg.
  • Ancho general
    7.000 pulg.
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grasa
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 50 pies
  • Posición de la guía de la manguera
    Parte inferior derecha
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    trenza de dos hilos SAE 100R2T
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Grasa de alta presión
  • Presión nominal
    4000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE 7650 OHP-BW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo