Motion
N1016RXTPKRCC0P4Y

NSK
N1016RXTPKRCC0P4Y

NSK Super Precision Thin Cylindrical Roller Bearing With Double-Ribbed Inner Ring, 80 mm Dia Bore, 125 mm OD, 1 Row, 22 mm W, 72500 N Dynamic/90500 N Static Load
Artículo MI #07278789
No. Fabricante N1016RXTPKRCC0P4Y
Precio5,510.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N1016RXTPKRCC0P4Y

NSK Super Precision Thin Cylindrical Roller Bearing With Double-Ribbed Inner Ring, 80 mm Dia Bore, 125 mm OD, 1 Row, 22 mm W, 72500 N Dynamic/90500 N Static Load
Artículo MI #07278789
No. Fabricante N1016RXTPKRCC0P4Y
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
Precio5,510.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    125 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176649608
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176649608

Descripción general

Descripción del fabricante
N1016RXTPKRCC0P4Y