Motion
6210-NLG-N-NSD96

PEER BEARING CO (SKF)
6210-NLG-N-NSD96

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07279087
No. Fabricante 6210-NLG-N-NSD96
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
6210-NLG-N-NSD96

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07279087
No. Fabricante 6210-NLG-N-NSD96
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6210-NLG-N-NSD96 BRG
  • Características y beneficios
    • Específicamente diseñado para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de la bola • Las pistas afiladas ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de operar bajo cargas radiales rectas, de empuje o combinadas • Disponible con blindajes, sellos Buna N o anillos de ubicación • Los rodamientos sellados pueden obtenerse con pares de arranque bajos o altos
  • Descripción larga
    El 6210-NLG-N-NSD96 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm con diámetro exterior de 90 mm, ancho de 20 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210-NLG-N-NSD96
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6210-NLG-N-NSD96 BRG
  • Diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola
  • Las pistas afiladas ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de operar bajo cargas radiales rectas, de empuje o combinadas
  • Disponible con blindajes, sellos Buna N o anillos de ubicación
  • Los cojinetes sellados pueden obtenerse con pares de arranque bajos o altos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good