Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7874 pulg.
- Ancho del anillo interior0.8310 pulg.
- Exterior Diámetro52 mm
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- En general Ancho0.8310 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgrícola
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción205-KRP5-R-A17 BRG
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.7874 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 52 mm y ancho total de 0.8310 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante205-KRP5-R-A17
- RPM Máx.800 rpm
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloSello de labios triple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión