Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno60 mm
- Tamaño del pernoM8 x 1.0
- Diámetro interno16 mm
- Diámetro de la brida72 mm
- Grosor de la brida8 mm
- Diámetro del cubo52 mm
- Ancho general23 mm
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoUnidades de cojinete de buje
- Tipo de selloSeis sellos labiales
- Tipo de cojineteAbridor de discos
Descripción general
- Rendimiento de sujeción por tornillos:
- El diseño de brida integrado reemplaza una carcasa externa
- Reduce el coste de mano de obra y elimina los daños causados por un montaje incorrecto
- Mayor productividad y vida útil de la operación en campo:
- Protección contra cargas de choque contra brida integrada de acero forjado
- Elimine los daños internos en los cojinetes
- El exclusivo sistema de sellado patentado elimina la necesidad de relubricación diaria
- Mayor velocidad de comercialización
- PEER ofrece la gama más amplia de centros de laja de alto rendimiento del sector