Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6400 pulg.
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho1.7370 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- Descripción5203-KMF-R-A120 BRG
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de selloSeis sellos labiales
- Serie5200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión