Motion
ENLACE DE CONEXIÓN C77CC/L

PEER CHAIN
C77CC/L CONN LINK

Eslabón de conexión - 77 / 2.308 pulg. Tamaño y paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #07279218
No. Fabricante C77CC/L CONN LINK
Precio2.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C77CC/L CONN LINK

Eslabón de conexión - 77 / 2.308 pulg. Tamaño y paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #07279218
No. Fabricante C77CC/L CONN LINK
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
Precio2.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    77 / 2.308 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.880 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.190 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    0.880 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.190 pulg.
  • Peso
    0.115 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    C77 / 2.308"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    1591
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
C77 PASADORES CONECTORES COTT
  • Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
  • Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
  • Disponible con pasadores remachados o chavetados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"