Motion
34311
Bomba centrífuga de aspiración final ILX - Acoplamiento cercano con motor, 10 gpm, cabezal de 17 pies, puertos NPT de 1/2 x 1/2 pulgadas
Artículo MI #07279964
No. Fabricante 34311
Precio499.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final ILX - Acoplamiento cercano con motor, 10 gpm, cabezal de 17 pies, puertos NPT de 1/2 x 1/2 pulgadas
Artículo MI #07279964
No. Fabricante 34311
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
Su precio$499.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1/2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    17 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1/2 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/2 pulg. x 1/2 pulg.
  • Unidad/Opción
    Motor eléctrico cepillado de CC 12V
  • Caudal máximo
    10 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Material del cuerpo de la bomba
    Aluminio
  • Tipo de bomba
    Bomba de aceite caliente centrífuga de aspiración final
  • Sello
    Carbono/cerámica/vitón
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Voltaje
    12V CC
  • Materiales húmedos
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
MP34311 BOMBA DE RECIRCULACIÓN ILX 1/2" NPT