Motion
34260
Bomba centrífuga de aspiración final SBX - Acoplamiento cerrado con motor, 18 gpm, cabezal de 15 pies, puertos NPT de 3/4 x 3/4 pulgadas
Artículo MI #07279967
No. Fabricante 34260
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final SBX - Acoplamiento cerrado con motor, 18 gpm, cabezal de 15 pies, puertos NPT de 3/4 x 3/4 pulgadas
Artículo MI #07279967
No. Fabricante 34260
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 3/4 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    15 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 3/4 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 3/4 pulg. x 3/4 pulg.
  • Caudal máximo
    18 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Material del cuerpo de la bomba
    Aluminio
  • Sello
    Carbono/carburo de silicio/Viton
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Voltaje
    12V CC
  • Materiales húmedos
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
34260 BOMBA DE RECIRCULACIÓN SBX 3/4" NPT