Motion
7100122887

3M
7100122887

Correa de lijado y acabado: grano 80+ , material de óxido de aluminio, correa de 60.0000 in de longitud, correa de 37.0000 in de ancho
Artículo MI #07280443
No. Fabricante 7100122887
Precio162.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100122887

Correa de lijado y acabado: grano 80+ , material de óxido de aluminio, correa de 60.0000 in de longitud, correa de 37.0000 in de ancho
Artículo MI #07280443
No. Fabricante 7100122887
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
Precio162.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XF
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, pulido
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    80+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308455774
  • Cantidad del paquete
    3
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00076308455774

Descripción general

Descripción del fabricante
45577 CORREA DE TELA 384F, 37 IN X 60 IN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La correa de uso general ofrece un rendimiento constante y fiable en una amplia gama de sustratos
  • El refuerzo impermeable de poliéster soporta las aplicaciones húmedas y secas
  • El soporte de tela de peso XF soporta el amolado y el lijado pesado
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio ofrece un rendimiento fiable y funciona bien en muchos sustratos
  • Adecuado para su uso en una lijadora de banda de sobremesa o de soporte y para lijado de carrera, rectificado de banda portátil y rectificado y acabado de banda ancha
  • Elija entre las calidades 36+ a 220+ y P320 a P400
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good