Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total106 mm
- Longitud total740 mm
- Ancho general139.5 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Accidente cerebrovascular400 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie ML2B incorpora una escala de freno y posicionamiento con un cilindro sin varilla de articulación mecánica en un práctico paquete. La combinación de estos elementos hace posible la acción multiparada repetible y el posicionamiento. Tanto el CEU1 (contador) como el CEU2 (controlador de posicionamiento) se pueden utilizar con el ML2B. Se puede lograr la repetibilidad de ±0.5mm cuando se utiliza el controlador CEU2 . La degradación del rendimiento del cilindro debido al uso repetido del mecanismo de frenado se elimina a medida que se aplica fuerza de frenado contra el riel lateral reemplazable.
- Cambio automáticoY7P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal, 0.5M
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía básica - Lectura de carrera con freno
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Tipo de montajeBásico
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamiento15 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba174 psi
- SerieML2
- Tipo de ajustador de carreraNinguna