Motion
48-11-2430

MILWAUKEE TOOL
48-11-2430

Paquete de baterías compactas M12™ REDLITHIUM™ 3.0Ah
Artículo MI #07280723
No. Fabricante 48-11-2430
Precio118.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-11-2430

Paquete de baterías compactas M12™ REDLITHIUM™ 3.0Ah
Artículo MI #07280723
No. Fabricante 48-11-2430

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.49 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Inteligencia de REDLINK: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre herramientas, batería y cargador • La mejor construcción de su clase: ofrece un rendimiento y durabilidad duraderos • Rendimiento en todo tipo de climas: ofrece potencia sin desvanecimiento en condiciones extremas en el lugar de trabajo • Versatilidad: alimenta las soluciones inalámbricas 70+ Milwaukee M12™ • Ligeras baterías NiCd compactadoras 65 % más ligeras • Para usar con herramientas inalámbricas Milwaukee M12 • Ofrece hasta 3X más tiempo de funcionamiento, 20 % más de energía y 2X más de vida útil que las baterías de iones de litio estándar • Funciona en climas inferiores a 0°F/-18°C
  • Número de Upc del fabricante
    045242472611
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    045242472611

Descripción general

Descripción del fabricante
48-11-2430 M12 BATERÍA DE LITIO ROJA 3.0
  • REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad duraderos
  • Rendimiento en todo tipo de climas: ofrece potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo
  • Versatilidad: potencia las soluciones inalámbricas 70+ Milwaukee M12™
  • Baterías NiCd compactadoras ligeras más de 65 % más ligeras
  • Para uso con herramientas inalámbricas Milwaukee M12
  • Proporciona hasta 3X veces más tiempo de autonomía, un 20 % más de potencia y 2X más vida útil que las baterías de iones de litio estándar
  • Funciona en climas inferiores a 0°F/-18°C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"