Motion
200-5000-2-5-2-7

NOSHOK Inc
200-5000-2-5-2-7

TRANSDUCTOR DE 200-5000-2-5-2-7 5000 PSI
Artículo MI #07281306
No. Fabricante 200-5000-2-5-2-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
200-5000-2-5-2-7

TRANSDUCTOR DE 200-5000-2-5-2-7 5000 PSI
Artículo MI #07281306
No. Fabricante 200-5000-2-5-2-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185 °F
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
TRANSDUCTOR DE 200-5000-2-5-2-7 5000 PSI
  • Rangos desde vacío hasta 0 psig y 15,000 psig
  • rangos absolutos de 0 psia a 15 psia a 0 psia a 300 psia
  • Salida de tensión
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo