Motion
2209JC3

NSK
2209JC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #07281390
No. Fabricante 2209JC3
Precio243.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2209JC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #07281390
No. Fabricante 2209JC3
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
Precio243.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2209JC3
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2209JC3 El cojinete tiene un orificio recto de 45 mm, cierre abierto, 85 mm OD, 23 mm de ancho; perfecto para la automatización de fábrica.
  • Número de catálogo del fabricante
    2209JC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176719035
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176719035

Descripción general

Descripción del fabricante
2209JC3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs