Motion
6001V

NSK
6001V

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho
Artículo MI #07281395
No. Fabricante 6001V
Precio59.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6001V

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho
Artículo MI #07281395
No. Fabricante 6001V
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
Precio59.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Altura total
    8 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Descripción larga
    El 6001V es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12mm orificios con un sello único, 28mm OD y 8mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001V
  • Número de Upc del fabricante
    029176034176
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176034176

Descripción general

Descripción del fabricante
6001V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs