Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS
- Longitud30 cm
- TamañoXS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación, el montaje, la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, el envío, la recepción de embalajes y las aplicaciones MRO.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorSal y pimienta
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación, el montaje, la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, el envío, la recepción de embalajes y las aplicaciones MRO.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarrePlano
- Tipo de agarrePlano
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoPolyKor
- Número de Upc del fabricante616314130885
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314130885
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
- Este estilo también está disponible en tres pliegues y envueltas por contracción para una dispensación sin preocupaciones a través de máquinas expendedoras (16-530V)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación