Especificaciones
Dimensiones
- Altura9/16 in
- Longitud7 1/8 in
- Profundidad general9/16 in
- Altura o ancho general1 7/16 in
- Longitud total6 3/4 in
- Longitud de pieza única7 1/8 in
- Ancho de pieza única7 1/8 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Peso de la herramienta0.34 libras
- Ancho de la herramienta1 7/16 in
- Ancho1 7/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo de retención para anillos de retención en ejes
- Color del mangoNegro
- Estilo de mangoAsas desnudas
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221004781
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Para instalar anillos de retención de resortes con forma de herradura y arandelas de retención sin orificios de agarre.
- Para dispositivos de retención del eje.
- Con resorte de apertura.
- Para anillos de retención con una separación mínima de 9/64".
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.