Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenJP
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDJ2YB16-150Z-B CILINDRO, AIRE
- Doble acción, varilla única
- Tamaño del orificio: (mm) 10, 16
- Carrera estándar: (mm) 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
- Presión mínima de funcionamiento: 0.03MPa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad