Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante263
- RPM máximas de salida17.5 rpm
- Par de salida máximo945 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso43.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=100/1|ESTILO=R|OD=6
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-07166
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798960654
- Potencia de entrada máxima0.450 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie260PCX
- EstiloR
- UPC_NO662798960654
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®