Motion
CMBD1
DESTORNILLADOR DE VARIAS PUNTAS 50-IN-1
Artículo MI #07282618
No. Fabricante CMBD1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DESTORNILLADOR DE VARIAS PUNTAS 50-IN-1
Artículo MI #07282618
No. Fabricante CMBD1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    #1, #2, 3/16 pulg., 9/32 pulg.
  • Tamaño del destornillador de tuerca
    1/4 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg.
  • Longitud total
    9-1/4 pulg.
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 1, N.o 2 en
  • Rango de tamaños de destornillador
    Destornilladores de tuercas: 1/4, 5/16, Phillips #1, #2, 3/16, 9/32
  • Tamaño de ranura
    Phillips #1, #2
  • Tamaño ranurado
    3/16, 9/32

Detalles

  • Bit individual o conjunto de bits
    Conjunto de bits
  • Tipo de boquilla
    Phillips, ranurado, destornillador de tuerca
  • Tipo
    Controlador de bits de material doble

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTROLADOR MULTIBIT DE CONVERSIÓN RÁPIDA CMBD1
  • El accionamiento 50-in-1 incluye: destornillador de tuercas de 1/4"", 5/16"", 7/16"", puntas Phillips #1 y #2 , puntas ranuradas de 3/16"" y 9/32""
  • Exclusiva toma de clavija en el mango del destornillador autoajustable a una variedad de tamaños y formas de sujetadores (capacidad de 1/4" a 1/2")
  • El diseño de conversión rápida permite a los usuarios ajustar la posición del mango en T para aumentar el par
  • S2 bits premium para mayor durabilidad y menor desgaste

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo