Motion
AF 25 TF

SKF
FYK 25 TF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello estándar
Artículo MI #07282872
No. Fabricante FYK 25 TF
Precio124.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYK 25 TF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello estándar
Artículo MI #07282872
No. Fabricante FYK 25 TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio124.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7559 pulg., 70 mm
  • Tamaño del perno
    0.3937 pulg.;10 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.2205 pulg.;31 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3425 pulg., 34.10 mm
  • Longitud total
    3.7402 pulg., 95 mm
  • Ancho general
    1.3425 pulg., 34.10 mm
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida cuadrada con bloqueo de tornillo de fijación y anillo interior extendido, carcasa de compuesto, ISO$
  • Capacidad de carga dinámica
    3147 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Velocidad máxima
    7000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto, estándar
  • Serie
    FACTURA
  • Capacidad de carga estática
    1754 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FYK-25-TF FLG MÉTRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"