Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Tamaño de la unidad249
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Material del armarioAcero
- Tipo de conexiónAAG
- Tipo de variadorEléctrico
- Material de la hoja del ventiladorAluminio
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Número de pases1
- SerieEOC
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAcero