Motion
HNV 1 NPT F 2V

FASTER
HNV 1 NPT F 2V

Toma hidráulica - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de vástago, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 3045 psi psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello Viton®
Artículo MI #07283252
No. Fabricante HNV 1 NPT F 2V
Precio426.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
HNV 1 NPT F 2V

Toma hidráulica - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de vástago, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 3045 psi psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello Viton®
Artículo MI #07283252
No. Fabricante HNV 1 NPT F 2V
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
Precio426.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    41.0 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    13050 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Caudal
    39.63 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    Viton®
  • Derrame
    0.43960 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    3045 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HNV-1-NPT-F-2V ACERO INOXIDABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good