Motion
24052EJW33

TIMKEN
24052EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07283688
No. Fabricante 24052EJW33
Price$18,208.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
24052EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07283688
No. Fabricante 24052EJW33
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
Price$18,208.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    260 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Outside Diameter  
    400 mm
  • Overall Width  
    140 mm
  • Peso
    136.19 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796357549
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796357549

Descripción general

Descripción del fabricante
24052EJW33
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs