Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería81 / 2.6090 pulg.
- Altura interior de la placa0.1280 pulg.
- Anchura interior27.00 mm
- Diámetro del pasador0.3130 pulg.
- Longitud del pasador1.2870 pulg.
- Altura de la placa0.9500 pulg.
- Grosor de la placa0.1280 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Resistencia a la tensión25000 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLas cadenas Renold serie 81X tienen dimensiones de engranaje idénticas y funcionarán en el mismo piñón dentro de una aplicación dada. Las cadenas 81XH y 81XHH se utilizan en aplicaciones de transportadores de servicio pesado donde el espacio es limitado. Ambas cadenas están diseñadas con la máxima vida útil de la cadena, ya que las cadenas del objetivo principal deben protegerse contra la suciedad/humedad y lubricarse con aceite de buena calidad, no detergente y a base de petróleo. Las cadenas Renold se lubrican previamente antes de su envío, pero, al igual que todas las cadenas, necesitan una lubricación periódica durante su vida útil. Se debe buscar asesoramiento especializado para cada aplicación para garantizar que el lubricante utilizado no degrade ni contamine el producto de madera transportado. Si necesita más información, consulte a su representante local de Renold o consulte la sección Instalación y mantenimiento.
- Número de cadena y paso81XS - 1 pulg.
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- UPC_NO6623901369577
Descripción general
- Control de paso muy preciso que reduce la fricción y reduce el desgaste.
- Placas laterales tratadas térmicamente para aumentar la vida útil por desgaste y fatiga.
- Rodillos diseñados para hacer frente a esta aplicación hostil.
- Todas las cadenas están prelubricadas para mejorar la vida útil inicial de la cadena y/o la protección mientras están almacenadas.
- Un material con excelentes propiedades soldables, el método estándar de fijación de accesorios dentro de la industria
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación