Motion
TU0212BU2-20-X4

SMC CORP OF AMERICA
TU0212BU2-20-X4

Tubos de poliuretano - Aire/agua, 1.2 mm, 0.047 pulg. D.I., 2 mm, 0.078 pulg. D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #07284090
No. Fabricante TU0212BU2-20-X4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
TU0212BU2-20-X4

Tubos de poliuretano - Aire/agua, 1.2 mm, 0.047 pulg. D.I., 2 mm, 0.078 pulg. D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #07284090
No. Fabricante TU0212BU2-20-X4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Diámetro interior del tubo
    1.2 mm, 0.047 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    2 mm, 0.078 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TU0212BU2-20-X4 TUBOS, POLIURETANO

También puede gustarle