Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4326 mm
- En general Ancho55 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso4326 mm
Detalles
- Tipo de correa14MPT
- MaterialPolímero
- Número de Dientes309
- Número de lados dentados1
- UPC_NO785201944024
Descripción general
Descripción del fabricante
4326-14MPT-55 Cinturón síncrono Panther
- El miembro de tracción de fibra no aramida Ultra-Cord ofrece resistencia y estabilidad dimensional
- Los dientes de diseño exclusivo están hechos de policloropreno de alto rendimiento, un compuesto de polímero avanzado que aumenta tanto la resistencia como la resistencia a la abrasión de los dientes
- El perfil RPP® ofrece un rendimiento superior en piñones RPP, HTS y PGGT2® , así como en piñones HPPD, Hawk Pd® y HTD®
- Rendimiento de funcionamiento del 98 % al 99 % para reducir el consumo de energía
- Mayor potencia nominal que las correas síncronas de caucho convencionales
- Disponible en pasos de 8, 14 y 20 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación