Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteALHI4032
- RPM máximas de salidaEntrada de 275 a 1750 rpm
- Par de salida máximo602 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Relación6.36:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío8-1/4 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío9 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso13 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de entradaCara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-04046
- Número de Upc del fabricante662798744742
- Potencia de entrada máxima2.74 hp a 1750 rpm
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- SerieALHI4032
Descripción general
- Carcasa de aleación de aluminio de una sola pieza
- Dimensiones de montaje universal
- Juntas Viton®
- Todos los engranajes están endurecidos y rectificados (clase AGMA 10 o superior)
- Rodamientos de bolas de gran tamaño