Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg. -11
- Orificio central DiámetroROSCADO
- Peso0.639 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeEnroscable
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRectificado de alta eliminación
- Para usar conesmeriladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoZA-16 P
- Número de grano16
- Número de stock del fabricante08P500
- Número de Upc del fabricante662980150023
- MaterialCirconio
- RPM Máx.12200 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete20.000
- Posición27S
- UPC_NO662980150023
- Tipo de rueda27S
Descripción general
- Rendimiento excepcional, máxima productividad; formulación sin Fe (garantizada para no contaminar el acero inoxidable); tasa de evacuación ultra alta; rectificado pesado, extracción de soldadura, biselado; moldeado; para uso en: aleaciones, fundición, acero inoxidable, acero, tungsteno, metal duro; XCAVATORTM se ha rediseñado para incorporar la última innovación en ruedas de rectificado central deprimidas tipo 27 . La nueva tecnología Comfort MaxTM en el buje de la rueda ayuda a minimizar la vibración, proporcionando al operador condiciones de trabajo más cómodas y ergonómicas sin sacrificar la productividad. Xcavator ofrece un rendimiento de primera calidad, la mayor tasa de evacuación en acero y acero inoxidable y puede enfrentarse a algunos de los metales más duros de la industria, como el metal duro de tungsteno y el acero templado y templado. Elimine los cuellos de botella en su proceso de producción y reduzca la cantidad de tiempo dedicado a rectificar con el nuevo y mejorado Xcavator con tecnología Comfort MaxTM, exclusivo de Walter Surface Technologies.