Motion
6/5VP1180
Correa en V estrecha Predator Powerband - 5V, 5/8 in de ancho superior, 6 trenzado, 118 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #07285048
No. Fabricante 6/5VP1180
Precio2,509.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V estrecha Predator Powerband - 5V, 5/8 in de ancho superior, 6 trenzado, 118 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #07285048
No. Fabricante 6/5VP1180
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
Su precio$2,509.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud efectiva
    2997 mm / 118 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    118 pulg.
  • Grosor
    15 mm
  • Ancho superior
    3-3/4 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Peso
    12.19 lb

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Cinturón interior
    Suave
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Marrón
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Aramida
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    Hechas para asumir sus trabajos más difíciles, las correas con banda Predator Single y PowerBand son las correas trapezoidales de alta resistencia líderes del mercado. La construcción de la correa, más resistente que el acero, está diseñada para manejar motores de alta potencia, cargas de choque frecuentes, altas temperaturas y los entornos operativos más hostiles en aplicaciones extremadamente exigentes. Proporcionan una extraordinaria resistencia a los impactos, capacidad y resistencia al desgaste. Únicos por su extrema robustez y alta capacidad de carga, son inigualables.
  • Número de catálogo del fabricante
    6/5VP1180
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    6
  • Circunferencia exterior
    3020 mm / 118.91 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    5VP
  • Conductivo estático
    No
  • Marca comercial
    Banda de potencia de Predator de
  • Conjunto de unidades
    No
  • UPC_NO
    072053738261

Descripción general

Descripción del fabricante
6/5VP1180 CINTURÓN EN V
  • Los compuestos de caucho de neopreno mejorados proporcionan una excelente resistencia al aceite y al calor
  • La construcción con cuerda de tracción de aramida es más resistente que el acero y puede soportar hasta 2.2times (o 40%) más caballos de fuerza que las correas trapezoidales estándar.El retensado mínimo reduce las necesidades de mantenimiento; menosmantenimiento, menos tiempo de inactividad
  • El protector Bareback sin caucho con superficie y tratado especialmente permite un deslizamiento momentáneo debido a sobrecargas excesivassin dañar la correa y resiste el deslizamiento y las fuerzas de cizallamiento a cargas máximas sin generar calor excesivo y resiste la penetración de materiales extraños
  • ¿Cubierta de tela doble?resistencia extrema a la abrasión y al desgaste
  • Las curvas de Gates proporcionan un contacto completo con las ranuras de las poleas paracarga uniforme de cables, desgaste uniforme y mayor vida útil de la correa.Disponible bajo demanda en conjuntos emparejados (no apto para V80® programas)
  • Diseñadas como correas de repuesto de calidad de equipo original para aplicaciones de trabajo pesado expuestas a cargas pulsantes o cargas de choque pesadas, como minería, agricultura, procesamiento de madera, equipos petrolíferos, construcción y operaciones de arena/gravedad
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"