Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto2 NPT
- Tamaño de la unidad35
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Omisión60 psi
- Material del armarioAcero
- Tipo de conexiónNPT
- Tipo de variadorEléctrico
- Material de la hoja del ventiladorAluminio
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Número de pases2
- SerieAOCH
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAcero