Motion
AOCH-40-3-S-R65-2P

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AOCH-40-3-S-R65-2P

Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AOCH, Tamaño 40, Accionamiento eléctrico, Tamaño de puerto SAE 32 , 2 pasadas, Bypass 60 psi
Artículo MI #07286326
No. Fabricante AOCH-40-3-S-R65-2P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AOCH-40-3-S-R65-2P

Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AOCH, Tamaño 40, Accionamiento eléctrico, Tamaño de puerto SAE 32 , 2 pasadas, Bypass 60 psi
Artículo MI #07286326
No. Fabricante AOCH-40-3-S-R65-2P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    AAG 32
  • Tamaño de la unidad
    40

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Omisión
    60 psi
  • Material del armario
    Acero
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Tipo de variador
    Eléctrico
  • Material de la hoja del ventilador
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Número de pases
    2
  • Serie
    AOCH
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
AOCH-40-3-S-R65-2P CALOR TIPO VENTILADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"