Motion
AOCS-603-3-S-R65-1P

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AOCS-603-3-S-R65-1P

Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOCS, tamaño 603, accionamiento eléctrico, 2-1/2 NPT tamaño de puerto, 1 pasada, derivación de 60 psi
Artículo MI #07286334
No. Fabricante AOCS-603-3-S-R65-1P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AOCS-603-3-S-R65-1P

Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOCS, tamaño 603, accionamiento eléctrico, 2-1/2 NPT tamaño de puerto, 1 pasada, derivación de 60 psi
Artículo MI #07286334
No. Fabricante AOCS-603-3-S-R65-1P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2-1/2 NPT
  • Tamaño de la unidad
    603

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Omisión
    60 psi
  • Material del armario
    Acero
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Tipo de variador
    Eléctrico
  • Material de la hoja del ventilador
    Aluminio con acero
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Número de pases
    1
  • Serie
    AOCS
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
AOCS-603-3-S-R65-1P CALOR TIPO VENTILADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"