Motion
35X72X7  HMS48 R

CR SEALS (SKF)
35X72X7 HMS48 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 35 mm de diámetro, 72 mm de diámetro externo, ancho general de 7 mm, diseño HMS48 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #07286426
No. Fabricante 35X72X7 HMS48 R
Precio104.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
35X72X7 HMS48 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 35 mm de diámetro, 72 mm de diámetro externo, ancho general de 7 mm, diseño HMS48 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #07286426
No. Fabricante 35X72X7 HMS48 R
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
Precio104.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Mangas de desgaste compatibles
    99139;99820
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMS48
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316579049849
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Motores

Descripción general

Descripción del fabricante
35X72X7HMS48R SELLOS DE CABEZA PEQUEÑA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"