Motion
5X15X6  HMS47 R

CR SEALS (SKF)
5X15X6 HMS47 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 5 mm de diámetro, 15 mm de diámetro externo, ancho general de 6 mm, diseño HMS47 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #07286435
No. Fabricante 5X15X6 HMS47 R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
5X15X6 HMS47 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 5 mm de diámetro, 15 mm de diámetro externo, ancho general de 6 mm, diseño HMS47 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #07286435
No. Fabricante 5X15X6 HMS47 R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Diámetro del eje
    5 mm
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400050;400051;400054
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMS47
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316579051262
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
5X15X6HMS47R SELLOS DE CABEZA PEQUEÑA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"