Motion
37X47X4  HM4 R

CR SEALS (SKF)
37X47X4 HM4 R

Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 37 mm Diámetro del eje, 47 mm OD, 4 mm Ancho general, Diseño HM4 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #07286437
No. Fabricante 37X47X4 HM4 R
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
37X47X4 HM4 R

Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 37 mm Diámetro del eje, 47 mm OD, 4 mm Ancho general, Diseño HM4 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #07286437
No. Fabricante 37X47X4 HM4 R
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Diámetro del eje
    37 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400380;400381;400384;400385
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Tipo de diseño
    HM4
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311231824
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Equipo agrícola lubricado con grasa, extremos de ruedas, ejes, rodillos y transportadores

Descripción general

Descripción del fabricante
37X47X4HM4R SELLOS DE CABEZA PEQUEÑA
  • Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
  • Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
  • Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"