Motion
SPTWNM16
Bloque de almohada de eje redondo Super Linear Guide - Cerrado, 0.6300 pulg. de diámetro de eje, 84 mm de longitud total
Artículo MI #07286477
No. Fabricante SPTWNM16
Price488.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo Super Linear Guide - Cerrado, 0.6300 pulg. de diámetro de eje, 84 mm de longitud total
Artículo MI #07286477
No. Fabricante SPTWNM16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$488.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    42.00 mm
  • Longitud total
    84 mm
  • Ancho general
    3.3070 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6300 pulg.

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    1660.0 N
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
  • Capacidad de carga estática
    1830.0 N
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    662486263432

Descripción general

Descripción del fabricante
SP TWN M16 BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo