Especificaciones
Dimensiones
- Altura total79.2500 pulg.
- Longitud total69.5000 pulg.
- Tamaño del puertoAAG 32
- Tamaño de la unidad3120
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Material del armarioAcero
- Tipo de conexiónAAG
- Tipo de variadorEléctrico
- Material de la hoja del ventiladorNailon
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura de funcionamiento300 °F
- SerieAOCS
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAcero