Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del revestimiento de la bolsa33 pulg.
- Grosor0.60 mil
- Ancho del revestimiento de la bolsa24 pulg.
Detalles
- Capacidad de la bolsa16 galones (EE. UU.)
- ColorBorrar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de dispensaciónRollo sin núcleo
- MaterialPolietileno lineal de baja densidad
Descripción general
- La película de alta claridad permite ver fácilmente el contenido de la bolsa
- Construcción con fondo en estrella para una distribución uniforme del contenido
- Rollo sin núcleo para facilitar la dispensación
- Ideal para el reciclaje y el control de robos