Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del revestimiento de la bolsa40 pulg.
- Grosor1.50 mil
- Ancho del revestimiento de la bolsa33 pulg.
Detalles
- Capacidad de la bolsa33 galones (EE. UU.)
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Tipo de dispensaciónRollo sin núcleo
- MaterialPolietileno de baja densidad
Descripción general
- 3 veces más resistente a las perforaciones que los revestimientos estándar
- La bolsa de 2 capas está doblada para facilitar la dispensación
- Construcción extrafuerte y resistente
- Sello de fondo en estrella para una distribución más uniforme del contenido