Motion
01755
Revestimiento para latas de alta densidad: 10 gal, 0.31 mil, transparente, 24 pulg. de ancho, 24 pulg. de largo, 1000 por caja a granel
Artículo MI #07286980
No. Fabricante 01755
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento para latas de alta densidad: 10 gal, 0.31 mil, transparente, 24 pulg. de ancho, 24 pulg. de largo, 1000 por caja a granel
Artículo MI #07286980
No. Fabricante 01755

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del revestimiento de la bolsa
    24 pulg.
  • Grosor
    0.31 mil
  • Ancho del revestimiento de la bolsa
    24 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la bolsa
    10 galones (EE. UU.)
  • Color
    Borrar
  • Material
    Resina
  • Cantidad del paquete
    1000

Descripción general

Descripción del fabricante
01755 REVESTIMIENTO, HD, 24X24,10G, 8MC
  • Resina de alta densidad para una mayor resistencia a las perforacionesConstrucción con fondo en estrella para una distribución más uniforme del contenidoRodillos entrelazados dispensan bolsas de una en unaIdeal para el reciclaje y el control de robos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo