Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del revestimiento de la bolsa32 pulg.
- Grosor0.31 mil
- Ancho del revestimiento de la bolsa24 pulg.
Detalles
- Capacidad de la bolsa16 galones (EE. UU.)
- ColorBorrar
- MaterialResina
- Cantidad del paquete1000
Descripción general
- Resina de alta densidad para mayor resistencia a las perforaciones
- Construcción con fondo en estrella para una distribución más uniforme del contenido
- Los rollos intercalados dispensan bolsas de una en una
- Ideal para el reciclaje y el control de robos