Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del revestimiento de la bolsa60 pulg.
- Grosor0.67 mil
- Ancho del revestimiento de la bolsa38 pulg.
Detalles
- AplicaciónPapelera industrial
- Capacidad de la bolsa60 galones (EE. UU.)
- ColorBorrar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de dispensaciónRollo sin núcleo
- MaterialResina
Descripción general
- Resina de alta densidad para mayor resistencia a las perforaciones
- Construcción con fondo en estrella para una distribución más uniforme del contenido
- Los rollos intercalados dispensan bolsas de una en una
- Ideal para el reciclaje y el control de robos