Motion
02150
Revestimientos para latas de baja densidad: 33 galones, 0.65 mil de grosor, negro, 33 pulgadas de ancho, 39 pulgadas de largo
Artículo MI #07286989
No. Fabricante 02150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimientos para latas de baja densidad: 33 galones, 0.65 mil de grosor, negro, 33 pulgadas de ancho, 39 pulgadas de largo
Artículo MI #07286989
No. Fabricante 02150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del revestimiento de la bolsa
    39 pulg.
  • Grosor
    0.65 mil
  • Ancho del revestimiento de la bolsa
    33 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la bolsa
    33 galones (EE. UU.)
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de dispensación
    Rollo sin núcleo
  • Material
    Polietileno lineal de baja densidad

Descripción general

Descripción del fabricante
02150 DELINEADOR, LD, 33X39,33G, .65ML
  • Construcción de alta calidad
  • Fondo en estrella para una distribución uniforme del contenido
  • Rollo sin núcleo para facilitar la dispensación
  • Gestiona una variedad de necesidades de rechazo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo