Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mopa de polvo54 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorEnganchable
- Tipo de accesorio de mopa de polvoMango de la mopa de polvo
- Material del mangoMadera
Descripción general
- Diseñado para usar con marcos de mopa de polvo genuinos Joe 02309 y 48264
- Incluye un conector de mopa antipolvo de clip con un dispositivo de bloqueo de nylon que se acopla al marco
- Desbloquee el deslizador para una mayor maniobrabilidad
- Madera natural