Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.50 pulg.
- Ancho9.50 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Grabado o lisoGrabado en relieve
- Tipo de plegadoPliegue cuádruple
- Incluye fibras recicladasIncluye fibras recicladas
- Pliegue2
- Número total de servilletas500
Descripción general
- El diseño perforado de cuatro pliegues ofrece la máxima absorción de condensación
- La construcción repujada de 2 capas añade un toque elegante
- Perfecto para salas de descanso, fiestas, reuniones de la empresa y mucho más