Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad15.4 pulg.
- Altura14.5 pulg.
- Ancho19.5 pulg.
Detalles
- Capacidad14 galones (EE. UU.)
- Acabado de colorAzul
- Texto o símbolos externosLogotipo de reciclaje
- FormaRectangular
Descripción general
- Logotipo de reciclaje universal para una identificación rápida
- El tamaño de 14 galones es perfecto para ciudades respetuosas con el medio ambiente
- Diseño ligero y duradero para facilitar el transporte
- Los orificios de drenaje de la base evitan la acumulación de agua de lluvia
- Los laterales con muescas permiten que el contenedor de reciclaje se apile de forma cruzada