Motion
24085
Toalla perforada para rollos - 2 capas, 11 pulgadas de largo de rollo, 30 rollos, color blanco
Artículo MI #07287035
No. Fabricante 24085
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toalla perforada para rollos - 2 capas, 11 pulgadas de largo de rollo, 30 rollos, color blanco
Artículo MI #07287035
No. Fabricante 24085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    11 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Incluye fibras recicladas
    Incluye fibras recicladas
  • Número de rollos
    30
  • Pliegue
    2
  • Rollo u hojas
    Rollo
  • Número total de toallas
    85

Descripción general

Descripción del fabricante
24085 TOALLAS,COCINA,9X11,85 MALLAS
  • Fabricado con fibra 100 % reciclada
  • Mínimo del 40 % del material posconsumo
  • Supera las pautas de adquisición integrales de la EPA
  • Perforado para facilitar la dispensación
  • Compatible con dispensadores de rollos de cocina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo